ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 吊り金具
ハイロジックの O型フック
ステンレス L型フック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400104
品番
11235
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
60
寸法S(mm)
12
寸法W(mm)
33
寸法d(mm)
10
寸法(mm)
6
参考使用荷重(kg)
30
アズワン品番
64-7739-21