ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 吊り金具
ハイロジックの O型フック
ステンレス L型フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400122
品番
11237
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
100
寸法S(mm)
22
寸法W(mm)
55
寸法d(mm)
15
寸法(mm)
10
参考使用荷重(kg)
100
アズワン品番
64-7739-23