※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
15
チューブ内径(Φmm)
16
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
67400139
品番
CDJ2XB16-15Z-A
参考基準価格(税別)
¥7,320
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・仕様
など
174
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
オートスイッチ取付形態
(A) レール取付
ストローク(mm)
15
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
チューブ内径(Φmm)
16
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク