ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 吊り金具
ハイロジックの O型フック
ステンレス D型フック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400147
品番
11239
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法D2(mm)
10
寸法L(mm)
98
寸法S(mm)
25
寸法W(mm)
62
寸法d1(mm)
11
寸法t(mm)
8.5
寸法(mm)
10
参考使用荷重(kg)
300
アズワン品番
64-7739-25