ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 吊り金具
ハイロジックの ナスカン
ステンレス マガタマフック
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400165
品番
11241
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
参考使用荷重(kg)
50
寸法L(mm)
67
寸法W(mm)
30
寸法t(mm)
7
寸法S(mm)
13
寸法d1(mm)
10
寸法D2(mm)
14
寸法(mm)
67
アズワン品番
64-7739-27