ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの 吊具用リングキャッチ
ステンレス リングキャッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400174
品番
11242
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
寸法B1(mm)
11
寸法B2(mm)
9
寸法D(mm)
3.5
寸法E(mm)
5
寸法L(mm)
29.5
寸法S(mm)
4
材質
ステンレス
寸法(mm)
3.5
種類
リングキャッチ
使用荷重(kg)
50
アズワン品番
64-7739-28