ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの 吊具用リングキャッチ
ステンレス リングキャッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400208
品番
11245
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法B1(mm)
15.5
寸法B2(mm)
12.5
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
8
寸法L(mm)
47
寸法S(mm)
7
材質
ステンレス
寸法(mm)
6
種類
リングキャッチ
使用荷重(kg)
140
アズワン品番
64-7739-31