ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの 吊具用リングキャッチ
ステンレス リングキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400217
品番
11246
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法B1(mm)
18.5
寸法B2(mm)
15
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
10.5
寸法L(mm)
60
寸法S(mm)
9
材質
ステンレス
寸法(mm)
8
種類
リングキャッチ
使用荷重(kg)
300
アズワン品番
64-7739-32