ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの 吊具用リングキャッチ
ステンレス リングキャッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400226
品番
11247
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法B1(mm)
20
寸法B2(mm)
17
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
11.5
寸法L(mm)
63.5
寸法S(mm)
9
材質
ステンレス
寸法(mm)
9
種類
リングキャッチ
使用荷重(kg)
400
アズワン品番
64-7739-33