ステンレス Cリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67400262 品番 11263
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法D(mm)10 寸法L(mm)35 寸法W(mm)13 寸法t(mm)8 寸法(mm)9 材質ステンレス 種類リンク 使用荷重(kg)90 アズワン品番64-7739-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする