ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの リンク
ステンレス Cリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400278
品番
11264
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法D(mm)
13
寸法L(mm)
43
寸法W(mm)
15
寸法t(mm)
9
寸法(mm)
11
材質
ステンレス
種類
リンク
使用荷重(kg)
130
アズワン品番
64-7739-38