ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ハイロジックの 吊具用アイナット
ステンレス アイナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400287
品番
11269
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ねじ径
M6
寸法(mm)
6
寸法L(mm)
15
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
5
材質
SUS304
参考使用荷重(kg)
60
寸法B(mm)
10.5
H(mm)
25.5
アズワン品番
64-7739-43