ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ハイロジックの 吊具用アイナット
ステンレス アイナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400314
品番
11272
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ねじ径
M12
寸法(mm)
12
寸法L(mm)
30
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
10
材質
SUS304
参考使用荷重(kg)
120
寸法B(mm)
22
H(mm)
50
アズワン品番
64-7739-46