ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの ターンバックル・シャックル
ハイロジックの シャックル
ステンレス シャックル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400323
品番
11301
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法(mm)
4
寸法L(mm)
16.5
寸法D(mm)
8
用途
土木、建築現場での荷物の荷役に
材質
ステンレス
使用荷重(kg)
50
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
4
アズワン品番
64-7739-47