ステンレス シャックル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67400348 品番 11303
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
ねじ径M6 寸法(mm)6 寸法L(mm)24 寸法D(mm)12 用途土木、建築現場での荷物の荷役に 材質ステンレス 使用荷重(kg)150 寸法B(mm)12 寸法C(mm)6 アズワン品番64-7739-49

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:199

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする