曜日別特売
CDJ2XD10-45Z-M9BWL-A CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ SMC 67400358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67400358品番CDJ2XD10-45Z-M9BWL-A
参考基準価格(税別)¥13,370販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
作動方式複動片ロッドリード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(A) レール取付ストローク(mm)45ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°チューブ内径(Φmm)10仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする