ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの ターンバックル・シャックル
ハイロジックの シャックル
ステンレス シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400375
品番
11306
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ねじ径
M12
寸法(mm)
12
寸法L(mm)
48
寸法D(mm)
24
用途
土木、建築現場での荷物の荷役に
材質
ステンレス
使用荷重(kg)
430
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
12
アズワン品番
64-7739-52