ステンレス オタフクシャックル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67400384 品番 11307
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
ねじ径M4 寸法(mm)4 寸法L(mm)16.5 寸法D(mm)8 使用荷重(kg)50 材質ステンレス 寸法B(mm)8 寸法W(mm)12 寸法d1(mm)4 アズワン品番64-7739-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする