ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの ターンバックル・シャックル
ハイロジックの シャックル
ステンレス オタフクシャックル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400393
品番
11308
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
ねじ径
M5
寸法(mm)
5
寸法L(mm)
21
寸法D(mm)
10
使用荷重(kg)
80
材質
ステンレス
寸法B(mm)
10
寸法W(mm)
16.5
寸法d1(mm)
5
アズワン品番
64-7739-54