※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)125
チューブ内径(Φmm)16
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67400403
品番CDJ2XD16-125Z-M9BL-B
参考基準価格(税別)¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など174種類から選べます
他の種類を見る