ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの ターンバックル・シャックル
ハイロジックの シャックル
ステンレス オタフクシャックル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400418
品番
11310
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ねじ径
M8
寸法(mm)
8
寸法L(mm)
34
寸法D(mm)
16
使用荷重(kg)
230
材質
ステンレス
寸法B(mm)
17
寸法W(mm)
24
寸法d1(mm)
8
アズワン品番
64-7739-56