ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの ターンバックル・シャックル
ハイロジックの シャックル
ステンレス オタフクシャックル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400427
品番
11311
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ねじ径
M10
寸法(mm)
10
寸法L(mm)
40
寸法D(mm)
20
使用荷重(kg)
360
材質
ステンレス
寸法B(mm)
21
寸法W(mm)
30
寸法d1(mm)
10
アズワン品番
64-7739-57