ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの ターンバックル・シャックル
ハイロジックの シャックル
ステンレス オタフクシャックル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400436
品番
11312
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
ねじ径
M12
寸法(mm)
12
寸法L(mm)
49
寸法D(mm)
24
使用荷重(kg)
430
材質
ステンレス
寸法B(mm)
25
寸法W(mm)
36
寸法d1(mm)
12
アズワン品番
64-7739-58