ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの ターンバックル・シャックル
ハイロジックの シャックル
ステンレス ロングシャックル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400445
品番
11313
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
50
寸法(mm)
4
寸法L(mm)
32
ねじ径
M4
寸法d(mm)
8
材質
ステンレス
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
8
アズワン品番
64-7739-59