ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの ターンバックル・シャックル
ハイロジックの シャックル
ステンレス ロングシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400463
品番
11315
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
150
寸法(mm)
6
寸法L(mm)
49
ねじ径
M6
寸法d(mm)
12
材質
ステンレス
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
12
アズワン品番
64-7739-61