ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの ターンバックル・シャックル
ハイロジックの シャックル
ステンレス ロングシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400488
品番
11317
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
360
寸法(mm)
10
寸法L(mm)
80
ねじ径
M10
寸法d(mm)
20
材質
ステンレス
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
22
アズワン品番
64-7739-63