ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの スイベル・サルカン
ステンレス スイベル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400515
品番
11321
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
180
寸法(mm)
6
寸法L1(mm)
65
寸法D(mm)
6
参考使用荷重(kg)
180
寸法L2(mm)
15
寸法W1(mm)
27
寸法W2(mm)
15
アズワン品番
64-7739-66