ステンレス スイベル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67400524 品番 11322
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
使用荷重(kg)250 寸法(mm)8 寸法L1(mm)88 寸法D(mm)8 参考使用荷重(kg)250 寸法L2(mm)21 寸法W1(mm)35 寸法W2(mm)20 アズワン品番64-7739-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする