ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの スイベル・サルカン
ステンレス スイベル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400533
品番
11323
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
350
寸法(mm)
9
寸法L1(mm)
100
寸法D(mm)
9
参考使用荷重(kg)
350
寸法L2(mm)
22
寸法W1(mm)
39
寸法W2(mm)
22
アズワン品番
64-7739-68