ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの スイベル・サルカン
ステンレス スイベル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400542
品番
11324
参考基準価格(税別)
¥6,340
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
350
寸法(mm)
10
寸法L1(mm)
115
寸法D(mm)
10
参考使用荷重(kg)
350
寸法L2(mm)
27
寸法W1(mm)
43
寸法W2(mm)
24
アズワン品番
64-7739-69