ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの ターンバックル・シャックル
ハイロジックの シャックル
ステンレス スイベル 片ネジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400585
品番
11328
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ねじ径
M8
寸法(mm)
8
寸法L1(mm)
89
寸法D(mm)
7.3
使用荷重(kg)
100
材質
ステンレス
寸法B(mm)
17
寸法D2(mm)
8
寸法L2(mm)
21.5
寸法W(mm)
20
寸法L3(mm)
17
アズワン品番
64-7739-73