ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの ターンバックル・シャックル
ハイロジックの ターンバックル
ステンレス ワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400603
品番
11370
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
寸法A(mm)
18.5
寸法B(mm)
16
寸法D(mm)
3.5
H(mm)
12
寸法L(mm)
25
寸法W1(mm)
4
寸法W2(mm)
7
寸法t(mm)
15
ねじ径
M4
材質
ステンレス
寸法(mm)
4
使用ロープ径(mm)
4
アズワン品番
64-7739-75