ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの ターンバックル・シャックル
ハイロジックの ターンバックル
ステンレス ワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400612
品番
11371
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
寸法A(mm)
23
寸法B(mm)
19
寸法D(mm)
4.5
H(mm)
13
寸法L(mm)
30
寸法W1(mm)
6
寸法W2(mm)
8
寸法t(mm)
18
ねじ径
M5
材質
ステンレス
寸法(mm)
5
使用ロープ径(mm)
5
アズワン品番
64-7739-76