ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの ターンバックル・シャックル
ハイロジックの ターンバックル
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400664
品番
11376
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法(mm)
4
寸法L(mm)
59
寸法L1(mm)
95
寸法A(mm)
27
寸法S(mm)
6
参考使用荷重(kg)
25
寸法B(mm)
47
寸法L2(mm)
133
寸法W(mm)
13
アズワン品番
64-7739-81