ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの ターンバックル・シャックル
ハイロジックの ターンバックル
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400682
品番
11378
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじ径
M6
寸法(mm)
6
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
145
寸法A(mm)
42
寸法S(mm)
9
参考使用荷重(kg)
60
寸法B(mm)
70
寸法L2(mm)
201
寸法W(mm)
18.5
アズワン品番
64-7739-83