ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの ターンバックル・シャックル
ハイロジックの ターンバックル
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400698
品番
11379
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ねじ径
M8
寸法(mm)
8
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
200
寸法A(mm)
55
寸法S(mm)
12
参考使用荷重(kg)
100
寸法B(mm)
96
寸法L2(mm)
275
寸法W(mm)
21
アズワン品番
64-7739-84