ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの ターンバックル・シャックル
ハイロジックの ターンバックル
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400707
品番
11380
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ねじ径
M10
寸法(mm)
10
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
240
寸法A(mm)
70
寸法S(mm)
13
参考使用荷重(kg)
160
寸法B(mm)
118
寸法L2(mm)
340
寸法W(mm)
25
アズワン品番
64-7739-85