ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの ターンバックル・シャックル
ハイロジックの ターンバックル
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400716
品番
11381
参考基準価格(税別)
¥10,080
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ねじ径
M12
寸法(mm)
12
寸法L(mm)
200
寸法L1(mm)
310
寸法A(mm)
95
寸法S(mm)
17
参考使用荷重(kg)
230
寸法B(mm)
155
寸法L2(mm)
460
寸法W(mm)
30
アズワン品番
64-7739-86