ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの ターンバックル・シャックル
ハイロジックの ターンバックル
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400734
品番
11383
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじ径
M5
寸法(mm)
5
寸法L(mm)
73
寸法d(mm)
8
寸法L1(mm)
115
寸法A(mm)
33
寸法D(mm)
4.2
参考使用荷重(kg)
40
寸法B(mm)
56.5
寸法L2(mm)
163
寸法W(mm)
14
アズワン品番
64-7739-88