ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの ターンバックル・シャックル
ハイロジックの ターンバックル
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400752
品番
11385
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ねじ径
M8
寸法(mm)
8
寸法L(mm)
120
寸法d(mm)
14
寸法L1(mm)
195
寸法A(mm)
57
寸法D(mm)
7
参考使用荷重(kg)
150
寸法B(mm)
97
寸法L2(mm)
275
寸法W(mm)
21.5
アズワン品番
64-7739-90