ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 滑車
ステンレス プーリーブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67400768
品番
11386
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
使用ロープ径(mm)
〜6
車数
1
車輪径(Φmm)
25
寸法(mm)
Aタイプ
寸法L(mm)
45
材質
ステンレス
寸法D(mm)
10
参考使用荷重(kg)
30
寸法W(mm)
26
車溝幅(mm)
7
アズワン品番
64-7739-91