ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの 吊具用ステンレス滑車
ステンレス 豆ブロック (1車)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400804
品番
11390
参考基準価格(税別)
¥5,420
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
15.5
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
103
寸法L2(mm)
20
寸法(mm)
32
車輪径(Φmm)
32
材質(本体)
ステンレス
種類
滑車
参考使用荷重(kg)
120
公差(mm)
±2
車数
1
車溝幅(mm)
9
アズワン品番
64-7739-95