ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの ボルト・スクリュー
ステンレス リングボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400856
品番
11137
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじ径
M6
寸法(mm)
6
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
61
寸法D(mm)
6
材質
ステンレス
種類
ボルト・スクリュー
アズワン品番
64-7738-50