ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの ボルト・スクリュー
ステンレス リングボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400883
品番
11140
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ねじ径
M12
寸法(mm)
12
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
94
寸法D(mm)
12
材質
ステンレス
種類
ボルト・スクリュー
アズワン品番
64-7738-53