ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ハイロジックの 吊具用アイボルト
ステンレス アイボルト ナット付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400962
品番
11266
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法(mm)
8
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
33
寸法A(mm)
16
ねじ径(mm)
M8
材質
ステンレス
寸法D(mm)
6
参考使用荷重(kg)
80
寸法B(mm)
14.5
アズワン品番
64-7739-40