ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ハイロジックの 吊具用アイボルト
ステンレス アイボルト ナット付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400978
品番
11267
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法(mm)
10
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
42
寸法A(mm)
20
ねじ径(mm)
M10
材質
ステンレス
寸法D(mm)
8
参考使用荷重(kg)
100
寸法B(mm)
17
アズワン品番
64-7739-41