アルミレベル

(164件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67401127 品番 -
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。

呼び寸法(mm)200 材質本体:アルミ 用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。 仕様V溝・強力マグネット付 質量(g)151 精度±1.0mm/m 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×21×49.8 感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° 気泡管水平(6本線)、垂直(4本線)、45°(4本線) マグネット
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※ご使用前には必ず精度確認を行ってください。
※長時間、直射日光に当てないでください。
※落としたり物に当てたり等の衝撃を製品に与えると、精度が狂う場合がありますので使用前に精度確認を行ってください。
※精度が必要な作業には高精度レベルをご使用ください。
※磁力の影響を受けやすい機器には近づけないでください。
※お子様の手の届かないとこで保管してください。

商品説明動画

モノタロウ アルミ製レベル.
この動画は、43人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:197
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 164
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-22
用途:
水平出すのに
製造業

普段、長尺品は扱わないので小型のレベルしか使っていなかったんですが、ポイントでしか確認できていない事に気づき大きめで購入。
パウチされていたので返品品かなと危惧したのですが、全くそんなことはなく美品でした。
梱包のビニール袋の代用のようでした。
精度も良く見やすい。やはり大きい方が使いやすい。マグネットが少し弱い気がするのが残念。
次回は300ミリを注文する予定。

2026-02-10
用途:
建てかたに使います
有限会社 飛鳥サイン 様

マグネットつきなので、いつもトラックに貼り付けて現場にいけます。

2026-02-02
用途:
作業

作業時の平行を取るために小さいサイズなので使い勝手が良く品質も十分満足できる商品です。価格もリーズナブルでした。

2026-01-20
用途:
設備機器の設置 水平確認
製造業

サイズが選べたので200mmのものを購入しました。低価格ですがマグネットもついていて使いやすいです。

2025-12-02
用途:
器具取り付け作業

器具取り付け作業時の、水平確認。マグネットが付いているため便利です。

対象商品:
67401118
2025-10-15
用途:
土木
建設業・工事業

某ホームセンターのケースに入れ、腰袋につけました。

2025-09-17
用途:
庭づくりに
卸売・小売業

問題なく使用できています。園芸にも重宝するので一つあるといいですね。

対象商品:
67401145
2025-06-11
用途:
DYI作業
建設業・工事業

今までは短いレベル計を使用していましたが、誤差が出るので今回は長いレベル計にしました。使い勝手も良くて重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする