※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2Y-Z/CDJ2Y-Z - スムースシリンダ:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)80 チューブ内径(Φmm)10 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク 注文コード67402038 品番CDJ2YB10-80Z-B
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など353種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動・片ロッド リード線(m)- オートスイッチ追記号- オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 揺動受け金具- ストローク(mm)80 ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° チューブ内径(Φmm)10 ロッド先端金具(-) 金具なし 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする