設定情報
販売価格(税別)¥6,198~
翌々日出荷 翌々日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
菊水化学工業

【オーダー】調色 ビュートップEP

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】調色 ビュートップEP (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

水系なので環境への負荷が少なく安全に使用できます。
汎用トップです。
耐水性・耐アルカリ性に優れています。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけるつや消し塗料です。

注文コード67404094 用途一般建築物の内外装 特性耐水、耐アルカリ 規格JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種 塗布面積(m2)59~80/20kg(0.25~0.34kg/m2) 標準塗布量0.15~0.20kg/m2 塗布方法ローラー塗り/刷毛塗り 使用場所屋外 認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364 希釈清水 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料 一般的名称アクリルシリコン樹脂塗料 サービス分類オーダー・加工 内容量1缶
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
67404094
2020-04-08
用途:
塗装作業
サービス業

色が選べてお安い!
水性なので扱いやすく、他の色と混ぜ合わせても使っています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
シェアする