Itomichi(アズマ)[縫製用品]
Itomichi(アズマ)[縫製用品]の 裁縫用資材
Itomichi(アズマ)[縫製用品]の 生地/フェルト
Itomichi(アズマ)[縫製用品]の 皮革
RUSSTEY LEATHER 豚革(ニブリック) AZM-NB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67410735
品番
NB-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
豚革のなめし加工にラセテッテー製法を施した人や環境に優しい商品です。汚れにくく、色移りも最小限。裁断効率・歩留りが良い。過度なWAXを使用しない軽やかさ。
用途
バッグ・ソファをはじめ靴アッパー、ベルト等、幅広く使用可能。
使用により地ツヤが向上。
エンボス(型押し)やパンチングなど二次加工も可能。
サイズ
約140デシ
製法
ラセッテー
仕上
WAX&OIL仕上
厚さ(mm)
1.2
仕様
両面使い不可
関連資料:
見本帳
注意
※濡れるとツヤがなくなる。
※WAX等でメンテナンスすると色が濃くなる場合がある。